川崎合成樹脂
ベジタブルクラブ colorful's パンハウス
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
グリーン
グリーン
ピンク
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18462492
品番
VC-C31
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
厚・薄切りが選べるスライスガイド付き
安全にパンがまっすぐ切れます
用途
パンの切断に
材質
(本体)スチール樹脂(脚ゴム)エラストマー樹脂、(ナイフ刃部)ステンレス鋼、(ナイフハンドル)66ナイロン
形状
角形
寸法(mm)
290×200×210
色
グリーン
質量(g)
1120
耐熱温度(℃)
本体:80・ナイフハンドル:170