No.2 H1ベルハンマー カートリッジグリース スズキ機工 18464836

 

No.2 H1ベルハンマー カートリッジグリース スズキ機工 18464836
No.2 H1ベルハンマー カートリッジグリース スズキ機工 18464836

H1ベルハンマー カートリッジグリース

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(400g)注文コード18464836品番No.2
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

従来のH1潤滑油を圧倒する付着性能・浸透性能を有しており、耐磨耗性能・潤滑性能において素晴らしい効力を発揮します。各種食品製造機械・製造ラインに適量塗布してお使いください。
安全・安心イメージのグリーンキャップ採用。
他のグリースと判別し易いホワイトチューブを採用しました。

用途食品機械の潤滑及び防錆規格NSF H1成分流動パラフィン、合成炭化水素油、PTFE、酸化防止剤 等種類油性使用温度範囲(℃)-15~200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量21mL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18464836
2025-07-10
用途: 野菜洗浄機のブラシ軸受への潤滑
農・林・水産業

食品安全性の為にH1グリスを使用しました。
効果はまだ体感できないが、安心への出費ですかね。

対象商品 : 18464836
2018-04-26
用途: 作動ネジの潤滑に使用
株式会社SR藤研製造業

宣伝の通り 回転トルクが軽くなった しかし 価格を少し下げてほしい。お願いいたします。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする