- 半袖ブルゾン空調服(服のみ) アイトス 18464925

半袖ブルゾン空調服(服のみ)

(1件のレビュー)
取扱停止中
サイズ3L
006 ロイヤルブルー
内容量1着注文コード18464925品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,369
販売価格(税別)
5,790

半袖口ボタン

セット内容服のみサイズ3L006 ロイヤルブルー適合865925-010(ブラック)、865930-010(ブラック)、865931-010(ブラック)胸廻(cm)132着丈(cm)70裄丈(cm)54アズワン品番64-9000-81
注意
※(株)空調服のデバイスが適合いたします。※ご使用になられる際は服、別売りバッテリーセット、ファン、ケーブルが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18464846
2019-08-29
用途: 設備工事
花岡総合設備建設業・工事業

他のメーカーのも使っていますがこちらの方最高に使い易くて良いです。
胸ポケットがスマートフォンも楽に入るのでとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする