- 半袖ブルゾン空調服(服のみ) アイトス 18464968

半袖ブルゾン空調服(服のみ)

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズS
008 ネイビー
内容量1着注文コード18464968品番-
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥6,259
販売価格(税別)
5,690

半袖口ボタン

セット内容服のみサイズS008 ネイビー適合865925-010(ブラック)、865930-010(ブラック)、865931-010(ブラック)胸廻(cm)112着丈(cm)62裄丈(cm)46アズワン品番64-9000-96
注意
※(株)空調服のデバイスが適合いたします。※ご使用になられる際は服、別売りバッテリーセット、ファン、ケーブルが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18464846
2019-08-29
用途: 設備工事
花岡総合設備建設業・工事業

他のメーカーのも使っていますがこちらの方最高に使い易くて良いです。
胸ポケットがスマートフォンも楽に入るのでとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする