曜日別特売
PT-DP2-100-KA,24V チューブポンプ Dタイプ ツカサ電工 18464976

PT-DP2-100-KA,24V チューブポンプ Dタイプ ツカサ電工 18464976
PT-DP2-100-KA,24V チューブポンプ Dタイプ ツカサ電工 18464976
PT-DP2-100-KA,24V チューブポンプ Dタイプ ツカサ電工 18464976

チューブポンプ Dタイプ

(1件のレビュー)
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
流量(mL/min)100
継手締付けタイプ
内容量1台注文コード18464976品番PT-DP2-100-KA,24V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。DCモーターのみに対応。さまざまなカスタム需要に対応。

用途
洗浄器機、薬液供給装置など
流量(mL/min)100流量一回転あたり0.6ml/r吐出圧力(MPa)0.1管接続口径6外径(Φmm)-電圧(V)DC24V流体水、お湯使用流体温度(℃)5~50質量(g)345材質(チューブ)ナイロンチューブ、ポリエチレンチューブ接続径(チューブ)(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応継手締付けタイプ
注意
※タイプによって継手の種類が異なります。詳細はメーカーカタログをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18464933
2018-07-24
用途: 水を機械内に圧送

ほとんど問題無く使用できた。できればさらに静音が望ましい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする