曜日別特売
- 長袖ブルゾン空調服(服のみ) アイトス 18465065

- 長袖ブルゾン空調服(服のみ) アイトス 18465065
- 長袖ブルゾン空調服(服のみ) アイトス 18465065

長袖ブルゾン空調服(服のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズL
003 シルバーグレー
内容量1着注文コード18465065品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥6,500
セット内容服のみサイズL003 シルバーグレー適合865925-010(ブラック)、865930-010(ブラック)、865931-010(ブラック)胸廻(cm)120着丈(cm)66裄丈(cm)82アズワン品番64-9001-02
注意
※(株)空調服のデバイスが適合いたします。※ご使用になられる際は服、別売りバッテリーセット、ファン、ケーブルが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする