曜日別特売
- 長袖ブルゾン空調服(服のみ) アイトス 18465153

長袖ブルゾン空調服(服のみ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズLL
006 ロイヤルブルー
内容量1着注文コード18465153品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥7,139
販売価格(税別)
6,490
セット内容服のみサイズLL006 ロイヤルブルー適合865925-010(ブラック)、865930-010(ブラック)、865931-010(ブラック)胸廻(cm)124着丈(cm)68裄丈(cm)85アズワン品番64-9001-11
注意
※(株)空調服のデバイスが適合いたします。※ご使用になられる際は服、別売りバッテリーセット、ファン、ケーブルが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする