アイトス
長袖ブルゾン空調服(服のみ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
6L
S
M
5L
6L
L
4L
色
006 ロイヤルブルー
003 シルバーグレー
006 ロイヤルブルー
008 ネイビー
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
18465196
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,689
販売価格(税別)
¥
6,990
バスケットに入れる
セット内容
服のみ
サイズ
6L
色
006 ロイヤルブルー
適合
865925-010(ブラック)、865930-010(ブラック)、865931-010(ブラック)
胸廻(cm)
156
着丈(cm)
70
裄丈(cm)
89
アズワン品番
64-9001-09
注意
※(株)空調服のデバイスが適合いたします。※ご使用になられる際は服、別売りバッテリーセット、ファン、ケーブルが必要です。