曜日別特売
SM12S-8 インサートノズルSM型セット ナベヤ 18465755

インサートノズルSM型セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ベースSM12-1
質量(g)28
内容量1セット注文コード18465755品番SM12S-8
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
材質【ベースボール型】真鍮 【ベースネジ型・適合ジョイント・ノズル】アセタール 【スプレーチップ】アルミニウム全長179質量(g)28型番(スプレーチップ)SM6-3ノズルSM-N適合ジョイントSM-Jx8耐熱温度(℃)43ベースSM12-1最大圧力(MPa)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする