ナベヤ
インサートノズルSM型セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
ベース
SM14-1
SM10-1
SM12-1
SM14-1
SM14-
SM15-1
SM1B-1
SM2B-1
SM3B-1
質量(g)
20
11
15
25
38
14
18
28
41
20
24
34
47
23
27
37
50
7
21
全28種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
18465773
品番
SM14S
参考基準価格(税別)
¥4,270
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
材質
【ベースボール型】真鍮 【ベースネジ型・適合ジョイント・ノズル】アセタール 【スプレーチップ】アルミニウム
全長
60
質量(g)
20
型番
(スプレーチップ)SM6-3
ノズル
SM-N
適合ジョイント
SM-J
耐熱温度(℃)
43
ベース
SM14-1
最大圧力(MPa)
0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応