曜日別特売
SM2BS-3 インサートノズルSM型セット ナベヤ 18465904

インサートノズルSM型セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ベースSM2B-1
質量(g)11
内容量1セット注文コード18465904品番SM2BS-3
参考基準価格(税別)¥6,250販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
材質【ベースボール型】真鍮 【ベースネジ型・適合ジョイント・ノズル】アセタール 【スプレーチップ】アルミニウム全長94質量(g)11型番(スプレーチップ)SM6-3ノズルSM-N適合ジョイントSM-Jx3耐熱温度(℃)43ベースSM2B-1最大圧力(MPa)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする