ミタニコーポレーション
バリューすべり止め手袋1双
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1双
注文コード
18467025
品番
202970
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥141
販売価格(税別)
¥
128
バスケットに入れる
シノ糸8ゲージ[すべり止め付] 風合いのあるソフトタイプ グリップ力抜群!滑らず快適!
グリップ力
サイズ
フリー
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
10
手のひらまわり(cm)
16
材質
ポリエステル、アクリル、その他/加工部:PVC
質量(g)
50
ゲージ数
8
入数(双)
1
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
色(すべり止め)
オレンジ