曜日別特売
D2430ゴム自在Φ100mm ドーリー ERECTA(エレクター) 18468826

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D2430ゴム自在Φ100mm ドーリー ERECTA(エレクター) 18468826
D2430ゴム自在Φ100mm ドーリー ERECTA(エレクター) 18468826
D2430ゴム自在Φ100mm ドーリー ERECTA(エレクター) 18468826

ドーリー

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送14日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D)(mm)791×652
内容量1枚注文コード18468826品番D2430ゴム自在Φ100mm
参考基準価格(税別)¥49,500販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

ボルト・ナットや工具を使用せず、容易に組み立てられます。

仕様奥行610mm用材質キャスター/ゴム製・ユニクロメッキ金具、本体/アルミニウム寸法(幅W×奥行D)(mm)791×652キャスターゴム自在キャスター径(Φmm)100アズワン品番1-8485-02RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納・設備・保管・運搬用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする