曜日別特売
SRB1719Y 両口ラチェットレンチ 曲がりシノ付き スーパーツール 18469843

 

SRB1719Y 両口ラチェットレンチ 曲がりシノ付き スーパーツール 18469843
SRB1719Y 両口ラチェットレンチ 曲がりシノ付き スーパーツール 18469843
SRB1719Y 両口ラチェットレンチ 曲がりシノ付き スーパーツール 18469843
SRB1719Y 両口ラチェットレンチ 曲がりシノ付き スーパーツール 18469843
SRB1719Y 両口ラチェットレンチ 曲がりシノ付き スーパーツール 18469843
SRB1719Y 両口ラチェットレンチ 曲がりシノ付き スーパーツール 18469843
SRB1719Y 両口ラチェットレンチ 曲がりシノ付き スーパーツール 18469843
SRB1719Y 両口ラチェットレンチ 曲がりシノ付き スーパーツール 18469843
SRB1719Y 両口ラチェットレンチ 曲がりシノ付き スーパーツール 18469843
SRB1719Y 両口ラチェットレンチ 曲がりシノ付き スーパーツール 18469843
SRB1719Y 両口ラチェットレンチ 曲がりシノ付き スーパーツール 18469843

両口ラチェットレンチ 曲がりシノ付き

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法(mm)17×19
内容量1本注文コード18469843品番SRB1719Y
参考基準価格(税別)¥1,198販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

仮設足場、住宅施工等に最適な両口ラチェットレンチ。鳶職人から農家や日曜大工まで幅広く使える。シノ部は番線を巻く際に最適な形状と太さ。切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。おしゃれなゴールド仕様。

用途ラチェットレンチ、ラチェットハンドル、工具、常備工具、DIY、日曜大工として。呼び寸法(mm)17×19質量(kg)0.39本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×40×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-21
用途: 牛舎で使用

牛舎の柵をネジを締めなおす際に使っています。両口で17×19mmで汎用性が高いので2本購入しました。なかなか使い勝手が良い商品だと思います。

対象商品 : 18469843
2025-04-23
用途: 電設、建築金物
建設業・工事業

3分全ネジから12ミリ建築金物のボルトナットまで汎用性抜群のツール。
2度の出荷遅延で低価格のメリットを享受できませんでしたが、製品自体には一切不満は、ありません。
ギア部にはしっかり注油孔も開いてます。

2025-03-29
用途: 足場解体など
有限会社オフィストラスト建設業・工事業

この値段で、これだけ使えれば十分です。サイズ的にも邪魔にならず自分には最適です。

対象商品 : 18469843
2023-06-05
用途: 公園の遊具施工時
株式会社FJT建設業・工事業

工具を金色で揃えているのでカッコ良く使いやすい工具が見つかり満足です。

対象商品 : 18469843
2023-01-05
用途: クランプの脱着
自動車・二輪車・自転車関連業

短いけど握りやすく力がかけやすいです。
ギヤがチョッと硬いけど耐久性じゃ有りそうです。

対象商品 : 18469859
2021-10-06
用途: DIYで使用
その他業種

パイプ組立で手ごろなシノ付ラジエットを見つけ購入しました。バン線mp使用出来便利です。

対象商品 : 18469859
2021-09-03
用途: 作業時
建設業・工事業

現場のちょっとした作業時に使い勝手も良くとても重宝してます。

対象商品 : 18469859
2021-04-22
用途: 現場での仮設工事
建設業・工事業

デザイン、コスパ文句なしです。会社でまとめ買いしました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする