ジャケット 9081

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ロイヤルブルー
サイズSS
内容量1着注文コード18474025品番9081
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥3,949
販売価格(税別)
3,590

ストレッチかつドライな着心地!
カラーコーディネイト自在の全身スタイリッシュモデル新登場!!
伸縮性に優れたスーパーストレッチ素材を使用(伸長率15%)
優れた通気性・吸汗性で汗のべたつきを解消(エアリーグロス)
やや細身でスタイリッシュなレイザーシルエット
製品制電JIS T8118適合品
カラーコーディネイト対応シリーズ
男女ユニセックスシリーズ

ロイヤルブルーサイズSS混率(%)ポリエステル80・綿20仕様レベルブック収納ポケット(右 深さ21cm)、背リフレクターバイピングデザイン、背アームノーフォークメッシュ、Phone収納ループ(右)、内ポケット(左)、袖アームタック、袖ダブルペンポケット(左)、胸ペン差し(左)、ウエストドットアジャスター(脇ゴムなし)、SS・Sサイズにユニセックス対応シルエット種別ジャケット肩幅(cm)40袖丈(cm)55着丈(cm)58バスト(cm)100素材ストレッチエアリークロス(校倉構造)(伸長率15%)、制電ケア設計、吸汗速乾性、通気性色番42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする