曜日別特売

ユニセックスパンツ 9083

(1件のレビュー)
取扱い終了
シルバー
ウエスト(cm)72~82
サイズM
内容量1本注文コード18474628品番9083
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,300

ストレッチかつドライな着心地!
カラーコーディネイト自在の全身スタイリッシュモデル新登場!!
伸縮性に優れたスーパーストレッチ素材を使用(伸長率15%)
優れた通気性・吸汗性で汗のべたつきを解消(エアリーグロス)
やや細身でスタイリッシュなレイザーシルエット
製品制電JIS T8118適合品
カラーコーディネイト対応シリーズ
男女ユニセックスシリーズ

シルバーサイズM混率(%)ポリエステル80・綿20ウエスト(cm)72~82仕様両脇ツインループ、Phone収納ポケット(右)、後脇シャーリングゴム仕様、サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・ドットボタン無し)、透けガード裏地付き種別パンツ股下(cm)80裾幅(cm)19.5素材ストレッチエアリークロス(校倉構造)(伸長率15%)、制電ケア設計、吸汗速乾性、通気性色番5ワタリ(cm)33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18474874
2019-06-02
用途: 訪問作業
その他業種

ベルト通しまで縫われいて、ベルトが通せませんでした。
急ぎだったので、糸を切りましたが解れてこないか心配です。
ちゃんと品質管理しているのでしょうか?

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする