色ネイビー
サイズSS
混率(%)ポリエステル80・綿20
仕様ネック吸収ニット、レベルブック収納ポケット(右 深さ21cm)、背アームノーフォークメッシュ、Phone収納ループ(右)、袖アームタック、袖ダブルペンポケット(左)、胸ペンさし(左)、脇スリット、ユニセックス対応シルエット採用
種別長袖シャツ
肩幅(cm)40
袖丈(cm)55
着丈(cm)69
バスト(cm)96
素材ストレッチエアリークロス(校倉構造)(伸長率15%)、制電ケア設計、吸汗速乾性、通気性
色番3
ネック(cm)37