曜日別特売
LLH-12C(LG) リーフラティス 約100×200cm YAMAZEN(山善) 18476028

LLH-12C(LG) リーフラティス 約100×200cm YAMAZEN(山善) 18476028
LLH-12C(LG) リーフラティス 約100×200cm YAMAZEN(山善) 18476028
LLH-12C(LG) リーフラティス 約100×200cm YAMAZEN(山善) 18476028
LLH-12C(LG) リーフラティス 約100×200cm YAMAZEN(山善) 18476028
LLH-12C(LG) リーフラティス 約100×200cm YAMAZEN(山善) 18476028
LLH-12C(LG) リーフラティス 約100×200cm YAMAZEN(山善) 18476028
LLH-12C(LG) リーフラティス 約100×200cm YAMAZEN(山善) 18476028
LLH-12C(LG) リーフラティス 約100×200cm YAMAZEN(山善) 18476028
LLH-12C(LG) リーフラティス 約100×200cm YAMAZEN(山善) 18476028
LLH-12C(LG) リーフラティス 約100×200cm YAMAZEN(山善) 18476028
LLH-12C(LG) リーフラティス 約100×200cm YAMAZEN(山善) 18476028
LLH-12C(LG) リーフラティス 約100×200cm YAMAZEN(山善) 18476028
LLH-12C(LG) リーフラティス 約100×200cm YAMAZEN(山善) 18476028

リーフラティス 約100×200cm

(11件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット材質(葉)ポリエステル、(ネット)ポリエチレン注文コード18476028品番LLH-12C(LG)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

3種類のリーフ(ライトグリーン・フォレストグリーン、パープルミックス)で住宅のおしゃれな目隠しに最適
ダブルリーフタイプはリーフ(葉)の量が2倍で目隠し効果をアップ
内側からでもリーフを楽しめる
取付は付属の結束バンドでワンタッチで簡単設置
日除けにもなってエアコン代の節約に
設置場所に合わせてネットをカットして使用することも可能
人工造花のためお手入れ不要で虫の心配もありません
フェイクリーフなので育てる手間要らず
型崩れなく、しっかりと取り付け可能
結束バンド16本付き

用途簡単設置のグリーンフェンス、緑のカーテン、グリーンカーテン、リーフフェンスとして。ベランダ テラス フェンス 目隠し 日よけ 造花材質(葉)ポリエステル、(ネット)ポリエチレン付属品1セットにつき結束バンド16本種別リーフ量:シングル、ネット:ハード質量(kg)1.2ライトグリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×200寸法(縦×横)(cm)100×200
注意
※パープルミックスのみリーフ、ネット共にポリエチレン製
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18476019
2022-06-11
用途: 庭の目隠し
K's飲食業

簡単に目隠しが出来、早く購入すれば良かったと思います。
色もそれほど違和感がありませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 18476037
2022-02-26
用途: 隣の家との境(ブロック塀)に取り付け。
アスナル技研

風景、環境が一変。いい風情になりました。近日中に追加購入して、他の所にも設置する予定。

対象商品 : 18476046
2019-04-27
用途: 目隠し
サービス業

葉っぱが所々裏返っている所がり、出きれば葉っぱの表が揃っていた方が良い。

対象商品 : 40410745
2017-12-01
用途: 目隠しとして
サービス業

思った以上にしっかりした作りで、セールになっていたこともあり、良い買い物でした。

対象商品 : 40410754
2016-12-01
用途: 道路沿いフェンスの目隠し作業
その他業種

手軽に取り付けができました。梱包の仕方にもよりますが、もう少し太めに巻いて梱包すると、中心部の巻き癖がなくなると思います。(コストアップになるかな!!)

1が参考にしています
対象商品 : 40410754
2016-04-18
用途: 窓の目隠し
サービス業

人通りの多い通りに面した窓に取り付けました。しゃれた感じに目隠しできて、とても良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 40410754
2014-04-14
用途: ベランダの目隠し

ベランダのフェンスに付けました。
暗い感じもなく、ちょうど良い色と密度だと思います。
5㎝角程のハードネットに葉っぱのついた茎(のような線)を巻きつけた構造なので、長さの調節もはさみで切るだけで簡単にできました。
1階なので、他の窓にも付けたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 40410754
2014-07-08
用途: 屋上とベランダの目隠しとして使用

風通しも良く、目隠し効果は満足ですが、もう少し葉のツナギ部分の強度が上がれば良いと思います。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする