フカガワ
ファイヤーグリスフィルター 片面単体チャンバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
寸法B(mm)
280
280
330
255
380
寸法A(mm)
505
305
405
505
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18482468
品番
FGS1-3050
参考基準価格(税別)
¥40,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。
フィルターはワンタッチで分解可能。
全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。
寸法A(mm)
505
寸法B(mm)
280
寸法C(mm)
495
寸法D(mm)
295
寸法H(mm)
330
寸法T(mm)
25
寸法h(mm)
258
風量(m
3
/min)
【静圧40Pa】470、【静圧50Pa】534、【静圧60Pa】564
フィルター
1