フカガワ
ファイヤーグリスフィルター 両面単体チャンバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
寸法B(mm)
530
430
530
380
630
寸法A(mm)
505
305
405
505
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18482653
品番
FGV2-4050
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。
フィルターはワンタッチで分解可能。
全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。
寸法A(mm)
505
寸法B(mm)
530
寸法C(mm)
495
寸法D(mm)
395
寸法H(mm)
420
寸法T(mm)
25
風量(m
3
/min)
【静圧40Pa】1308、【静圧50Pa】1486、【静圧60Pa】1570
フィルター
2