※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台測定範囲(mm)50~75校正証明書-注文コード18483702品番OMV-75MX
参考基準価格(税別)¥59,000販売価格(税込)¥54,978販売価格(税別)
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など20種類から選べます他の種類を見る スピンドル直進式の標準タイプ。
測定物に対し、回転の応力がかかりません。
測定面は超硬合金チップ付。
スピンドル径 Φ6.35mm。
定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。