曜日別特売
K-7 パーツボックス SK11 18484333

パーツボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
外寸(mm)465×265×96
内容量1個注文コード18484333品番K-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

水や油などの液体漏れの心配がない、継ぎ目なしの一体絞り成型ボックスです。
使用しない時は積み重ねて収納できるので場所を取りません。亜鉛メッキ鋼板使用により防錆効果があります。

用途機械整備等での工具・パーツ類の収納・運搬。容量(L)7.7外寸(mm)465×265×96内寸(mm)370×201×94枠外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×265×96材質スチール
注意
※酸・アルカリ等、薬液は入れないで下さい
※調理用ではありませんので、食材を入れないで下さい
※直接火にかけないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする