CL-862-413-0 吸水ローラー スペアスポンジセット テラモト 18484612

 

CL-862-413-0 吸水ローラー スペアスポンジセット テラモト 18484612
CL-862-413-0 吸水ローラー スペアスポンジセット テラモト 18484612

吸水ローラー スペアスポンジセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
規格900mm
内容量1セット注文コード18484612品番CL-862-413-0
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

吸水ローラーのスペア。スポンジ、サイドプレート、交換用スパナのセット。

用途
吸水ローラー用スポンジスペア
材質ビスコーススポンジ規格900mm寸法(Φmm×Lmm)Φ140×105吸水量(L)約0.5(1個あたり)アズワン品番65-1855-06繰り返し・詰め替え対応
注意
※スポンジ、サイドプレート、交換用スパナのセット
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする