曜日別特売
MR-056-046-4 雨天用マット  ラインアート 900×1500 テラモト 18485766

 

MR-056-046-4 雨天用マット  ラインアート 900×1500 テラモト 18485766
MR-056-046-4 雨天用マット  ラインアート 900×1500 テラモト 18485766
MR-056-046-4 雨天用マット  ラインアート 900×1500 テラモト 18485766
MR-056-046-4 雨天用マット  ラインアート 900×1500 テラモト 18485766
MR-056-046-4 雨天用マット  ラインアート 900×1500 テラモト 18485766
MR-056-046-4 雨天用マット  ラインアート 900×1500 テラモト 18485766
MR-056-046-4 雨天用マット  ラインアート 900×1500 テラモト 18485766

雨天用マット ラインアート 900×1500

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
ブラウン
内容量1枚注文コード18485766品番MR-056-046-4
参考基準価格(税別)¥38,800販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ウェーブラインの凹凸が織りなす上質感がエントランスをモダンに演出します。吸水・除塵マット。

用途
屋内マット、吸水マット、ほこり取りマット、玄関やエントランス、風除室などに
材質表面:ポリエステル(原着ポリエステル、再生PET50%)、裏面:軟質塩化ビニール厚さ(mm)約5~10(パイル約3~8、ベース2)寸法(mm)900×1500質量(kg)約5.8ブラウンアズワン品番65-0330-77
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする