Panasonic(パナソニック)
iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 Dスタイル W150
商品レビューを投稿する
内容量
1セット
1セット
1台
色温度(K)
4000
5000
3500
6500
4000
光源色
白色
昼白色
温白色
昼光色
白色
全光束(Lm)
13400
13400
6400
10000
5000
全22種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
18491927
品番
XLX830AHWJLE2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥83,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
器具本体とライトバーの組合せ品
消費電力(W)
70.5
電圧(V)
200~242
適合
FK81534
全光束(Lm)
13400
色温度(K)
4000
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵
セット内容
器具本体:NNLK81515、ライトバー:NNL8300HWJLE2
質量(kg)
4.1
材質(本体)
亜鉛鋼板(白色)
タイプ
非調光/省エネタイプ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
150×2438×50
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
179.5
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)
83
注意
※調光はできません。