XLX860AEVJLE9 iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 Dスタイル W150 Panasonic(パナソニック) 18492024

iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 Dスタイル W150

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット
色温度(K)3500
光源色温白色
全光束(Lm)6400
内容量1セット注文コード18492024品番XLX860AEVJLE9
参考基準価格(税別)¥52,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

器具本体とライトバーの組合せ品

消費電力(W)39.8電圧(V)100~242適合FK81534全光束(Lm)6400色温度(K)3500仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵セット内容器具本体:NNLK81515、ライトバー:NNL8600EVJLE9質量(kg)4.1材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ非調光/一般タイプ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×2438×50材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)149.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)83
注意
※調光はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする