Panasonic(パナソニック)
iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 スリムベース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)
6500
5000
3500
6500
4000
光源色
昼白色
温白色
昼光色
白色
全光束(Lm)
13400
13400
6400
消費電力(W)
86.5
70.5
39.8
全19種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
18492715
品番
XLX830SEDLE2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥63,400
器具本体とライトバーの組合せ品
消費電力(W)
86.5
電圧(V)
200~242
セット内容
器具本体:NNLK82525、ライトバー:NNL8300EDLE2
タイプ
非調光/一般タイプ
全光束(Lm)
13400
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵
長さ(mm)
2457
幅(mm)
250
質量(kg)
7.2
高さ(mm)
53
材質(本体)
亜鉛鋼板
色温度(K)
6500
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
エネルギー消費効率(Lm/W)
145.2
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
Ra
Ra83
光色
昼光色
材質(反射板)
鋼板(高反射白色粉体塗装)