曜日別特売
XLX860SEVJLE9 iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 スリムベース Panasonic(パナソニック) 18492785

iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 スリムベース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色温度(K)3500
光源色温白色
全光束(Lm)6400
消費電力(W)39.8
内容量1セット注文コード18492785品番XLX860SEVJLE9
参考基準価格(税別)¥64,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

器具本体とライトバーの組合せ品

消費電力(W)39.8電圧(V)100~242セット内容器具本体:NNLK82525、ライトバー:NNL8600EVJLE9タイプ非調光/一般タイプ全光束(Lm)6400仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵質量(kg)7.2材質(本体)亜鉛鋼板寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×2457×53色温度(K)3500材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)145.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする