XLX800SENLE2 iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 スリムベース Panasonic(パナソニック) 18492803

iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 スリムベース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)5000
光源色
全光束(Lm)10000
消費電力(W)67
内容量1セット注文コード18492803品番XLX800SENLE2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥55,900

器具本体とライトバーの組合せ品

消費電力(W)67電圧(V)200~242セット内容器具本体:NNLK82525、ライトバー:NNL8000ENLE2タイプ非調光/一般タイプ全光束(Lm)10000仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)7.2高さ(mm)53材質(本体)亜鉛鋼板色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)エネルギー消費効率(Lm/W)145.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)RaRa83光色昼白色材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする