BIGM(丸山製作所)
エンジン刈払機26(cm3) (両手)
(1件のレビュー)
取扱い終了
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
内容量
1台
注文コード
18498682
品番
BC263RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ナイロンコードもOKな26CC・Rスタート
ハンドル形状
両手ハンドル
燃料タンク容量(L)
0.55
付属品
チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付
質量(kg)
5.2
スタート方式
Rスタート
エンジン総排気量(cm
3
)
26
運転時間(分)
(満タン)約90
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850