6804 TCカーゴパンツ 6804 カジメイク 18500047

TCカーゴパンツ 6804

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
キャメル
ウエスト(cm)74~80
サイズM
内容量1本注文コード18500047品番6804
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

丈夫な生地でシワになりにくいT/C素材を使用したカーゴパンツです。
オーソドックスなデザインで幅広く着用していただけます。
生地は綿とポリエステル混合なのでシワになりにくくて乾きやすいです。

用途
鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業等に。
キャメルサイズM混率(%)ポリエステル65、綿35種別カーゴパンツ股下(cm)78ウエスト(cm)74~80機能T/C素材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18500065
2023-04-28
用途: 内装作業時
建設業・工事業

はき心地が良いのでリピート購入です。曲げ伸ばし時に膝が突っ張るのと、若干裾が短い気がしますね。

1が参考にしています
対象商品 : 18500029
2021-08-06
用途: DIY作業(春夏用)
不動産業

[寸法]
「寸法は小さめなので,ワンランク上の物にすると良い」というレビューを参考にさせてもらいLLを注文しました。配送された物(洗濯前)を計ってみると。商品説明では、股下80 ウエスト86~92(cm)とありますが、実寸は 股下79 ウエスト86~88(cm)といったところでした。ウェストにゴムが入っていますが、伸びる量は僅かで、縮んだ状態で86、一杯に伸ばしても88(cm)てしだ
私はウェスト84cm位なので、ベルトが必要で、腰のあたりもダブダブしていますが、作業するにはこれくらい余裕があった方が良さそうです。
また、股上の記載はありませんが、普通です。
[生地の厚さ]
価格から予想したより厚めで、夏用というより春夏3シーズンという感じです。生地が厚く、しっかりしているので、丈夫そうです。
[色]
「アイスホワイト」とはどんな色だろうと思ってしましたが、やや緑がかったライトベージュ(昔多かった色)でした。

1が参考にしています
対象商品 : 18500056
2021-04-09
用途: 家具製造時 他

季節ごとに、購入しております。
キャメル色が好きなのと、安価なのと、それなりに丈夫という事で、購入させてもらってます。
作業着は、消耗品です。毎回購入してる=満足してる・・・という事です。

対象商品 : 18500099
2022-05-06
用途: 社内業務、看板関係現場作業時
有限会社キミシマ

前ファスナーの長さが通常のパンツの物より30mmほど短い。
裾上げ加工の際分かったことですが、左側の折り目付プレスが15~20mmずれていた。

2が参考にしています
対象商品 : 18500108
2021-02-20
用途: 作業服

全体的な品質は良いと思います。
自分はベルトループにキーホルダーをかけてポケットに入れるのですが、それをするのに都合の良い位置にベルトループが付いてないため、個人的な使い勝手が悪いです。

1が参考にしています
対象商品 : 18500099
2019-04-22
用途: 設備担当者用
製造業

サイズは少し小さめのように感じます。次回購入する時はワンサイズ上を購入したほうが良いと思いました。

2が参考にしています
対象商品 : 18500029
2021-08-30
用途: DIY作業
不動産業

シワになりやすい
(1)着用していると、ポリエステル65%、綿35%にしてはシワになる。シワになり方は綿っぽい。
(2)洗濯すると、縫い糸が縮んで、全体にシワになる。アイロン掛けせずに人前に出るのはチョットみっともないくらい。

対象商品 : 18500013
2018-11-18
用途: 建築
姫典建築

すごく履きやすくて ぴったりです。
年中はけるから良いです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする