曜日別特売
2275 迷彩パンツ 2275 カジメイク 18500345

迷彩パンツ 2275

(3件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ4L
ブラックカモ
内容量1枚注文コード18500345品番2275
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

作業中の泥・風・汚れから体をガード。汚れやすい作業に最適な迷彩柄パンツです。

用途建設・建築・塗装・内装工事、農作業、軽作業等にブラックカモサイズ4L混率(%)ポリエステル100%股下(cm)80胴囲(cm)102~112
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-05
用途: 水道工事
建設業・工事業

作業着が汚れるので、その上に来ています。無地の物よりおしゃれかと思い
数年前から購入しています。しゃがむ作業が多いので、またの縫い目から
破けてしまいますので、新しいうちに強力なテープで補強してはいています(>_<)

2024-11-21
用途: 作業着として
広岡流域環境保全の会その他業種

剪定作業しています。樹木により商品の損傷(穴や、キズあるいは破けたりもしますが、寒い日はこれが一番ですね。大事に使えば傷もつけずに長持ちします。
最悪ガムテープで補修OKかな。

対象商品 : 18500266
2023-11-04
用途: 農作業時
農・林・水産業

サイズが豊富で助かりました。嫁にも一緒に購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする