曜日別特売
2261 農ヤッケ 2261 カジメイク 18500406

農ヤッケ 2261

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズS
デニムフラワー
内容量1枚注文コード18500406品番2261
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

プリント柄が人気の女性におすすめのヤッケです。前ファスナー開きのデザインで着脱が容易です。
左右ポケットはフラップ付きで小物の収納に便利です。袖口&裾パイピングでぴったりフィットします。

用途農作業・ガーデニング・軽作業等にサイズSデニムフラワー着丈(cm)68色(柄)デニムフラワー適応身長(cm)150~158混率(%)ポリエステル100%裄丈(cm)77生地ポンジ-適応胸囲(cm)76~82性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-11-30
用途: 農作業
キムラ商事卸売・小売業

1枚ではペラペラなので中に1枚履いて使用します。
夏は丁度良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする