曜日別特売
6.35 ソケット セット モノタロウ 18501665

モノタロウ

ソケット セット

(82件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
差込角(mm)6.35
形状6角
穴角
内容量1セット(10点組)注文コード18501665品番6.35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。

用途
ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
セット内容5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13形状6角材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)6.35
関連資料:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
185016656.35692151686.356.35 ソケット セット モノタロウ 69215168ソケット セットモノタロウ1セット(10点組)
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:82
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-03
用途: 手廻り工具

セットで安くて良いと思ったら、セットにするサイズが微妙です。
9ミリは要らないけど8ミリがあった方が良いと思う。
8ミリは6.35を使っても良いですが。
9ミリ11ミリと15ミリはめったに使わないが、
そこまで揃えるなら16ミリと18ミリもあった方が良いと思う。
22ミリもあった方が良いと思う。
必要な分はバラで追加で買えば良いだけですけど。

1が参考にしています
2025-09-23
用途: クオリティはソコソコ
その他業種

普段から車やバイクを整備しているが、手持の工具は差し込み口9.5でほとんど完遂している。大トルクが必要なボルト・ナット用に使用していた12.7安物のソケットが終了したので一式揃えようと思い、レビューが良いモノタロウブランドを購入してみた。
当方の感触としては、メーカー品よりもクリアランスが大でガタツキが多い。錆で痩せたたボルト・ナットにラスペネをタップリ掛けてたら、使わないと思う。
この手のセットには珍しく21、22、23、24が含まれており、一応は使える。DIYには、安くて良いと思う。

対象商品 : 69215177
2025-06-09
用途: バイクの整備
運輸・通信業

私のような素人整備レベルでは十分満足しています。
メジャーな工具メーカーも頻度の高いサイズは揃えていますが、比較してもさほど違和感は感じません。
コスパが高くおすすめです。

2025-04-13
用途: ボルトの締め付け
農・林・水産業

ホースバンドのような小さいねじを締める際に小さいコマがあるので便利、あちこちに常備しておくと便利なのでリピ買いです。

2025-03-17
用途: 自動車ショックアブソーバー交換に備え、力を加えられるロングスピンナーハンドルを準備

・自動車ショックアブソーバーを固定しているボルト類は固着しているので、力を加えられるロングスピンナーハンドル□12.7を準備
・ロングスピンナーハンドルでも緩まなければ、電動インパクト□12.7を使用予定

2025-02-15
用途: バイク:車のレストア

車載工具用として、もしもの時に使う予定です、
出番が無いかもしれないので、お値打ちなので選びましたが
ホルダーは使い勝手が悪い、外しにくいので
捨てて、別でホルダーを買いましたので
星4つです。

対象商品 : 69215168
2023-09-09
用途: 手廻り工具
株式会社川田商会 協栄自工

工場で使う手廻り工具で使います。
モノタロウ製のソケットは十分使えます。
安くて助かります。

2024-10-16
用途: 特定設備のメンテナンス
サービス業

コマが通常素材品より少し重いようですが普段使用には十分。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
生産国を教えてください。
回答:
原産国につきまして、生産工場が流動的であることから、弊社におきましては取り扱い製品の原産国開示を行っておりません。
2が参考にしています
2021-01-22
質問:
ソケットは面接触タイプでしょうか。
回答:
面接触タイプではありません。
2021-01-22
質問:
差込口のサイズを教えてください。
回答:
品番に記載しております数字が差込口のサイズとなります。
注文コード:69215168 6.35mm
注文コード:69215177 9.5mm
注文コード:69215186 12.7mm
2021-01-22
質問:
商品が届いたのですがソケットを固定しているプラスチックの棒のようなものがありソケットが取り出せません。
どのようにすればよいでしょうか。
回答:
黒い樹脂部分はニッパーなどで切断してご使用いただければと思います。
2021-01-22
質問:
ナットがついている商品でしょうか。
回答:
ナットは付属しておりません。
2021-01-22

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする