チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)200作動方式複動片ロッド取付支持形式底面取付形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向使用流体空気リード線(m)3取付金具底面取付形給油不要(無給油)リード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無有オートスイッチ個数2オートスイッチ品番A72オートスイッチ種類A72 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(A) レール取付