NSU-4GA10CNN-E 窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ショートサイズ(NPTねじ) CKD 18505150

※代表画像です。

NSU-4GA10CNN-E 窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ショートサイズ(NPTねじ) CKD 18505150
NSU-4GA10CNN-E 窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ショートサイズ(NPTねじ) CKD 18505150
NSU-4GA10CNN-E 窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ショートサイズ(NPTねじ) CKD 18505150
NSU-4GA10CNN-E 窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ショートサイズ(NPTねじ) CKD 18505150
NSU-4GA10CNN-E 窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ショートサイズ(NPTねじ) CKD 18505150
NSU-4GA10CNN-E 窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ショートサイズ(NPTねじ) CKD 18505150
NSU-4GA10CNN-E 窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ショートサイズ(NPTねじ) CKD 18505150
NSU-4GA10CNN-E 窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ショートサイズ(NPTねじ) CKD 18505150
NSU-4GA10CNN-E 窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ショートサイズ(NPTねじ) CKD 18505150
NSU-4GA10CNN-E 窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ショートサイズ(NPTねじ) CKD 18505150
NSU-4GA10CNN-E 窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ショートサイズ(NPTねじ) CKD 18505150
NSU-4GA10CNN-E 窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ショートサイズ(NPTねじ) CKD 18505150
NSU-4GA10CNN-E 窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ショートサイズ(NPTねじ) CKD 18505150

窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ショートサイズ(NPTねじ)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送12日以内出荷とは
内容量1台オプション排気用ポート付注文コード18505150品番NSU-4GA10CNN-E
参考基準価格(税別)¥2,773,100販売価格(税込)¥2,967,800
販売価格(税別)
2,698,000

圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。
エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。
酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。
窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。
小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。
電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。
維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)
モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。
高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。

用途
窒素ガス充填に
酸化防止に
使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)
仕様オイルミストフィルタ 油分除去(mg/m3 ):0.01以下(油飽和後0.1以下)オプション排気用ポート付接続口径NPT3/8質量(kg)13.7サイズ膜ユニット:ロング+ショート最大流量(L/min)20ガスの種類窒素センサー酸素濃度計・流量センサ:なし使用流体圧縮空気設置方法縦置き設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)エアフィルタ:5周囲温度(℃)5~50定格周囲温度(℃)25定格入口空気温度(℃)25標準装備品圧力計・差圧計・ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)NSボディ:79入口空気圧力(MPa)0.4~1.0、定格:0.7入口空気露点(℃)(定格)10
注意
※レギュレータの圧力計の圧力単位は psi となります。
※濃度90%の出口窒素ガスを使用する場合、メーカーへお問い合わせください。
※オイルミストフィルタの油分除去の値は、一次側油分濃度 30(mg/m3)、21℃時の値です。
※出口窒素ガス流量とニードルバルブの流量特性を照合し、使用範囲内かをどうかご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする