1290201 ハクゾウALGパッド ハクゾウメディカル 18505535

1290201 ハクゾウALGパッド ハクゾウメディカル 18505535
1290201 ハクゾウALGパッド ハクゾウメディカル 18505535
1290201 ハクゾウALGパッド ハクゾウメディカル 18505535

ハクゾウALGパッド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(1個×100袋)
内容量1箱(1個×100袋)注文コード18505535品番1290201
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

アルギン酸カルシウム不織布が血液を吸収します。表面に防水シートがあるため、血液の漏れを防ぎます。
穿刺部と接する部分にメッシュシートがあるため、貼り付きにくくなっています。剥がす時に再出血することを防ぎます。
個包装のため、シーンに合わせて1個入と2個入から選択していただけます。

用途透析終了後の穿刺部位の圧迫止血に。止血困難な患者様に。材質防水シート(表面):ポリエチレン、不織布:アルギン酸カルシウム、メッシュシート(圧迫面):ポリエチレン種類1個滅菌寸法(cm)2×2機能防水医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000156医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする