曜日別特売
KN-W1 オールFREEグローブ コーコス信岡 18505605

KN-W1 オールFREEグローブ コーコス信岡 18505605
KN-W1 オールFREEグローブ コーコス信岡 18505605
KN-W1 オールFREEグローブ コーコス信岡 18505605
KN-W1 オールFREEグローブ コーコス信岡 18505605
KN-W1 オールFREEグローブ コーコス信岡 18505605
KN-W1 オールFREEグローブ コーコス信岡 18505605
KN-W1 オールFREEグローブ コーコス信岡 18505605

オールFREEグローブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1双注文コード18505605品番KN-W1
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

手袋をつけたままでスマートフォンの操作が可能(人差し指・親指)。
裏地起毛仕様。
手のひらにすべり止めがついてグリップ性あり。
手の甲にブランドロゴ反射プリント入り。
柔らか素材でフィット性があり、折りたたんでそのままポケットにも入ります。

用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツブラックサイズL入数(双)1機能タッチパネル対応可・グリップ性・フィット感・柔軟性全長(cm)Lサイズ:22.5中指長(cm)Lサイズ:7.5手のひらまわり(cm)Lサイズ:20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする