曜日別特売
N-3140 防寒ニトリル手袋マジック付 コーコス信岡 18506007

 

N-3140 防寒ニトリル手袋マジック付 コーコス信岡 18506007
N-3140 防寒ニトリル手袋マジック付 コーコス信岡 18506007
N-3140 防寒ニトリル手袋マジック付 コーコス信岡 18506007
N-3140 防寒ニトリル手袋マジック付 コーコス信岡 18506007

防寒ニトリル手袋マジック付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズM
全長(cm)24
内容量1双注文コード18506007品番N-3140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

柔らかく発泡暖かいインナー。内部3層構造。発泡ニトリルゴム。ナイロンライナー。ポリエステルフリース。マジックテープ付き。

用途
作業 ワーク 軽作業
レッドサイズM入数(双)1機能柔軟性・防寒全長(cm)24中指長(cm)9手のひらまわり(cm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする