曜日別特売
B-826 サーモ腹巻き コーコス信岡 18506707

B-826 サーモ腹巻き コーコス信岡 18506707
B-826 サーモ腹巻き コーコス信岡 18506707
B-826 サーモ腹巻き コーコス信岡 18506707
B-826 サーモ腹巻き コーコス信岡 18506707

サーモ腹巻き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
内容量1個注文コード18506707品番B-826
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

あたたかい裏起毛素材使用した腹巻です。
発熱素材採用で優れた保温性があります。

用途作業 ワーク 軽作業 通勤ブラックサイズM質量(g)57高さ(cm)1縦(cm)29横(cm)34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする