曜日別特売
B-804 クロロプレンハーフインナー コーコス信岡 18506838

B-804 クロロプレンハーフインナー コーコス信岡 18506838
B-804 クロロプレンハーフインナー コーコス信岡 18506838
B-804 クロロプレンハーフインナー コーコス信岡 18506838
B-804 クロロプレンハーフインナー コーコス信岡 18506838
B-804 クロロプレンハーフインナー コーコス信岡 18506838
B-804 クロロプレンハーフインナー コーコス信岡 18506838

クロロプレンハーフインナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)25~26
サイズL
内容量1足注文コード18506838品番B-804
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
¥829

長靴のインナーとしてご使用いただける寒さ対策用ソックスです。

用途
作業 ワーク 軽作業
サイズ
L
サイズ(cm)
25~26
材質
クロロプレン
色
ブラック
機能
防寒
後ろ丈(cm)
15
入数
1
指タイプ
先丸

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする