曜日別特売
B-805 クロロプレン靴下 コーコス信岡 18506865

B-805 クロロプレン靴下 コーコス信岡 18506865
B-805 クロロプレン靴下 コーコス信岡 18506865
B-805 クロロプレン靴下 コーコス信岡 18506865
B-805 クロロプレン靴下 コーコス信岡 18506865
B-805 クロロプレン靴下 コーコス信岡 18506865

クロロプレン靴下

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)27~28
サイズLL
内容量1足注文コード18506865品番B-805
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

長靴のインナーとしてご使用いただける寒さ対策用ソックスです。

用途作業 ワーク 軽作業ブラック材質クロロプレンサイズ(cm)27~28指タイプ先丸入数1機能防寒サイズLL後ろ丈(cm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18506865
2023-12-22
用途: 寒さ対策
永大産業株式会社製造業

冬季の寒さ対策に購入しました。毎年足先が冷えて困っていたのですが、本商品を利用してばっちりです。靴のサイズが一回り大きくなるのが難点です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする