曜日別特売
501106 ナンバープレートボード ウロコタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 18507536

 

501106 ナンバープレートボード ウロコタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 18507536
501106 ナンバープレートボード ウロコタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 18507536

ナンバープレートボード ウロコタイプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
種別中型用
内容量1枚注文コード18507536品番501106
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

空いたナンバープレートを手軽にドレスアップ!!
用途に合わせてお好きな場所に取付も可能です!!

用途外装パーツ仕様ウロコ製品サイズ(mm)163×330種別中型用材質ステンレスウロコ適合車種中型車
注意
※本製品はエッジ等、鋭利な部分もございます。取り扱い時には手袋等で保護して怪我等をされないように十分ご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18507536
2017-06-26
用途: ドレスアップに

トラックのリヤのナンバーで、左右にフレームを取り付けたので、片方は当然ナンバー標識。もう片方にドレスアップとして、購入して取り付けました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする