曜日別特売
592018 トラッカーズプロ クリスタルメタルポリッシュ JET INOUE(ジェットイノウエ) 18507992

592018 トラッカーズプロ クリスタルメタルポリッシュ JET INOUE(ジェットイノウエ) 18507992
592018 トラッカーズプロ クリスタルメタルポリッシュ JET INOUE(ジェットイノウエ) 18507992
592018 トラッカーズプロ クリスタルメタルポリッシュ JET INOUE(ジェットイノウエ) 18507992
592018 トラッカーズプロ クリスタルメタルポリッシュ JET INOUE(ジェットイノウエ) 18507992
592018 トラッカーズプロ クリスタルメタルポリッシュ JET INOUE(ジェットイノウエ) 18507992
592018 トラッカーズプロ クリスタルメタルポリッシュ JET INOUE(ジェットイノウエ) 18507992
592018 トラッカーズプロ クリスタルメタルポリッシュ JET INOUE(ジェットイノウエ) 18507992
592018 トラッカーズプロ クリスタルメタルポリッシュ JET INOUE(ジェットイノウエ) 18507992
592018 トラッカーズプロ クリスタルメタルポリッシュ JET INOUE(ジェットイノウエ) 18507992
592018 トラッカーズプロ クリスタルメタルポリッシュ JET INOUE(ジェットイノウエ) 18507992
592018 トラッカーズプロ クリスタルメタルポリッシュ JET INOUE(ジェットイノウエ) 18507992

トラッカーズプロ クリスタルメタルポリッシュ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(300mL)注文コード18507992品番592018
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

トラックの金属パーツ磨き・研磨・仕上げ剤として超微粒子コンパウンド配合で本来の輝きを取り戻します。

用途ステンレス・アルミの研磨仕上げ形状液体仕様メタルポリッシュ成分研磨剤/石油系溶剤/鉱油/脂肪酸容量(mL)300希釈原液使用
注意
※ご使用方法・注意事項を良くお読みになりご使用ください。使用方法を誤ると商品やディーにキズが付く恐れがございます。

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18507992
2023-06-24
用途: ホイール磨き
運輸・通信業

伸びもよく、拭き取りも簡単にでき輝きもいいです。
ドライバーに好評です。

1が参考にしています
対象商品 : 18507992
2022-06-25
用途: アルミホイール鏡面仕上げ

ベビーコットンにごく少量を塗って使っています。多く塗ってもふき取りが大変なだけ。少量でひたすら磨く。回数は輝きに比例します。一押しの商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 18507992
2020-06-11
用途: ホイル磨き
津島商店運輸・通信業

他商品、この手の磨き材はいろいろ試したが一番輝くのは値段は少々するがこれが一番

3が参考にしています
対象商品 : 18507992
2020-03-10
用途: トラックのアルミホイルを磨くのに買いました
運輸・通信業

仕上げに磨くのに最高です
くすみもなく
鏡のようになります
なくなったら又 買います

1が参考にしています
対象商品 : 18507992
2019-12-17
用途: ホイール磨き
運輸・通信業

日頃の手入れの仕方にも依りますが、案外楽に鏡面ピカピカになりました。大変満足しました。
今後も使い続けたいと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 18507992
2018-07-14
用途: アルミなどの磨き

アルミホイールとかアルミの板などの研磨 今までに使用した中では 1番、綺麗に磨けたしワックス効果もあるみたいで 洗車後に違いが 商品はたいへんお勧めですが、価格的に 後、少し安ければと 今後も、この商品を使いたいです。

対象商品 : 18507992
2018-07-10
用途: アルミホイルにアルミタンクの磨き材と、して使用

今までに、使用した中で1番きれいにピカピカなり 大変、満足してはいますが、後 少し安ければ助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 18507992
2016-12-19
用途: ホイールの手入れ
運輸・通信業

なんか我が社では評判いいので購入しています。
もう少しリーズナブルな価格だとうれしいかな?(笑)

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用オイル・ケミカル・洗車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする