1P3FPC-USB-SERIAL USB - RS232Cシリアル変換ケーブル/USB 2.0/91cm/COMポート番号保持機能/USB Type-Aオス・DB9オス StarTech.com 18508028

1P3FPC-USB-SERIAL USB - RS232Cシリアル変換ケーブル/USB 2.0/91cm/COMポート番号保持機能/USB Type-Aオス・DB9オス StarTech.com 18508028
1P3FPC-USB-SERIAL USB - RS232Cシリアル変換ケーブル/USB 2.0/91cm/COMポート番号保持機能/USB Type-Aオス・DB9オス StarTech.com 18508028
1P3FPC-USB-SERIAL USB - RS232Cシリアル変換ケーブル/USB 2.0/91cm/COMポート番号保持機能/USB Type-Aオス・DB9オス StarTech.com 18508028
1P3FPC-USB-SERIAL USB - RS232Cシリアル変換ケーブル/USB 2.0/91cm/COMポート番号保持機能/USB Type-Aオス・DB9オス StarTech.com 18508028
1P3FPC-USB-SERIAL USB - RS232Cシリアル変換ケーブル/USB 2.0/91cm/COMポート番号保持機能/USB Type-Aオス・DB9オス StarTech.com 18508028

USB - RS232Cシリアル変換ケーブル/USB 2.0/91cm/COMポート番号保持機能/USB Type-Aオス・DB9オス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード18508028品番1P3FPC-USB-SERIAL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

USB - シリアル変換:RS232Cシリアル装置(DB9)に接続できるUSB Type-A - シリアル変換アダプター。コネクター内蔵のネジで接続するデバイスの固定が可能。COMポート番号保持機能搭載
デバイスの互換性: ホストPCからシリアルデバイスを確実に接続、設定、および制御。バーコードリーダー/スキャナ、ネットワークスイッチ、レシートプリンタ、PLC、医療機器、オシロスコープ、スケールなど幅広いデバイスに対応
ITプロに選ばれ続ける対応:メーカによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
サーバールーム、産業分野におけるオートメーションの制御、物流、POS端末、AV機器の設置環境、研究室など
仕様【バスインターフェース】USB 2.0、【対応規格】USB 1.1/2.0、RS-232、【シリアルプロトコル】RS-232、【最大ボーレート】921.6Kbps、【データビット】5、6、7、8、【FIFO】512バイト、【フロー制御】None、CTS/RTS、DSR/DTR、XON/XOFF、【パリティ】Odd、Even、Mark、Space、None、【ストップビット】1、1.5、2材質プラスチックブラック質量(g)39.2ポート数1ケーブル長(m)0.9対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2016/2019、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0、Linux 4.15.x 以降 (LTS バージョンのみ)、Chrome OSインターフェースシリアルケーブル長(mm)900保管温度範囲(℃)-20~100寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)34×45×16RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~80コネクタタイプ1× USB-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン)、1× DB-9 (D-Sub、9ピン)使用湿度範囲(%RH)20~80 (結露なきこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする