曜日別特売
502965 LEDツインストロボ用取付ステー 1ケ付 JET INOUE(ジェットイノウエ) 18512359

 

502965 LEDツインストロボ用取付ステー 1ケ付 JET INOUE(ジェットイノウエ) 18512359
502965 LEDツインストロボ用取付ステー 1ケ付 JET INOUE(ジェットイノウエ) 18512359
502965 LEDツインストロボ用取付ステー 1ケ付 JET INOUE(ジェットイノウエ) 18512359
502965 LEDツインストロボ用取付ステー 1ケ付 JET INOUE(ジェットイノウエ) 18512359

LEDツインストロボ用取付ステー 1ケ付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
タイプL型
内容量1枚注文コード18512359品番502965
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

LEDツインストロボマーカー専用の取付けステー。L型とZ型をご用意。ステンレス製。

用途電装パーツ材質SUS304タイプL型板厚(mm)1.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×50×25適合ランプ534631/534632/534633/534634/534636/534638/534640
注意
※鏡面仕上げ加工は表面のみとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする