曜日別特売
502967 LEDツインストロボ用取付ステー 1ケ付 JET INOUE(ジェットイノウエ) 18512368

 

502967 LEDツインストロボ用取付ステー 1ケ付 JET INOUE(ジェットイノウエ) 18512368
502967 LEDツインストロボ用取付ステー 1ケ付 JET INOUE(ジェットイノウエ) 18512368
502967 LEDツインストロボ用取付ステー 1ケ付 JET INOUE(ジェットイノウエ) 18512368
502967 LEDツインストロボ用取付ステー 1ケ付 JET INOUE(ジェットイノウエ) 18512368

LEDツインストロボ用取付ステー 1ケ付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タイプZ型
内容量1枚注文コード18512368品番502967
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

LEDツインストロボマーカー専用の取付けステー。L型とZ型をご用意。ステンレス製。

用途電装パーツ材質SUS304タイプZ型板厚(mm)1.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×50×25-25適合ランプ534631/534632/534633/534634/534636/534638/534640
注意
※鏡面仕上げ加工は表面のみとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする