JET INOUE(ジェットイノウエ)
マッドガードカバーR/L '07フォワード標準
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
18512447
品番
572298
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
サイドビューを一新させるマッドガードカバー!! 簡単取付け!
用途
外装パーツ
材質
樹脂/クロームメッキ
取付方式
被せ式
適合車種
いすゞ4t’07フォワード(H19.7~ON)標準車
取扱説明書:
(3.67MB)
注意
※寝台レス車及びワイド車には取付けできません
※純正にかぶせて取り付けします
※汚れや油分等を落としてから取付してください
※洗車する場合は取付後1日以上あけてください
※左右それぞれ単品のお取り扱いはございません。セット販売のみとなります