曜日別特売
572300 フロントフェンダーカバー ロングタイプ'07フォワード R/L JET INOUE(ジェットイノウエ) 18512456

 

572300 フロントフェンダーカバー ロングタイプ'07フォワード R/L JET INOUE(ジェットイノウエ) 18512456
572300 フロントフェンダーカバー ロングタイプ'07フォワード R/L JET INOUE(ジェットイノウエ) 18512456
572300 フロントフェンダーカバー ロングタイプ'07フォワード R/L JET INOUE(ジェットイノウエ) 18512456
572300 フロントフェンダーカバー ロングタイプ'07フォワード R/L JET INOUE(ジェットイノウエ) 18512456

フロントフェンダーカバー ロングタイプ'07フォワード R/L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード18512456品番572300
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

純正フェンダーゴム(フェンダーシールド)に被せて取付けるだけ!
寝台まで伸びるスタイル抜群のロングタイプフェンダー
キャビンと一体感が生まれ、よりメッキが映えます。JETオリジナルデザイン!!
標準車/ワイド車共用。

用途外装パーツ材質樹脂/クロームメッキ取付方式被せ式適合車種いすゞ4t’07フォワード(H19.7~ON)標準/ワイド車
取扱説明書:(1.65MB)
注意
※寝台レス車及び増トン車には取付けできません
※破損する恐れがありますのでキャビンを持ち上げる際に本製品で持ち上げないでください
※フェンダーゴムは付属しません
※汚れや油分等を落としてから取付してください
※洗車する場合は取付後1日以上あけてください。
※左右それぞれ単品のお取り扱いはございません。セット販売のみとなります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする