JET INOUE(ジェットイノウエ)
マッドガードカバー R/L '17レンジャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
18512508
品番
573383
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
サイドビューを一新させる「マッドガードカバー」ラインナップ追加!! 被せるだけで簡単取付け!!
用途
外装パーツ
材質
樹脂/クロームメッキ
取付方式
被せ式
適合車種
日野4t'17レンジャー(H29.5~ON)
取扱説明書:
(0.85MB)
注意
※合によりマッドガードの穴あけ加工が必要となります
※増t車の一部で適合しない場合がございますのでお車取付部分形状をご確認の上お求めください
※下地処理をしてから取付けしてください